Referencer
Dormer:A9219/32
Rubix:6188803
EAN:7320760633106



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 9/32 inch HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A9219/32 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 15.08 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 115 mm |
| Snitlængde | 38 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 7.14 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
