Twist bor Dormer A92013/64

Drill shank PFK extra-short HSS-E DIN ANSI A921

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A92013/64
Rubix:6188933
EAN:7320760051146
PFX Drill 13/64 inch DIN 1897

Teknisk oversigt

Borediameter5.16 mm
Længde i alt62 mm
Snitlængde30 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : PFX Stub Drill, A92013/64 - 5972459 - DORMER


For High Performance Drilling Of Holes In Most Materials Up To X3D. Advanced flute and point geometry removes the need for 'pecking' and allows increased penetration rates. Manufactured To DIN 1897 Standards.
Other metric, fractional and gauge sizes available on request.

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter5.16 mm
Længde i alt62 mm
Snitlængde30 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 1897
Spidsvinkel130 °
Endediameter5.16 mm
51,25 kr. Ex moms
/ Styk
64,06 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel