Twist bor Dormer A9205/16

Drill shank PFK extra-short HSS-E DIN ANSI A921

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A9205/16
Rubix:6188905
EAN:7320760051542
PFX Drill 5/16 inch DIN 1897

Teknisk oversigt

Borediameter7.94 mm
Længde i alt79 mm
Snitlængde41 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : PFX Stub Drill, A9205/16 - 5972339 - DORMER


For High Performance Drilling Of Holes In Most Materials Up To X3D. Advanced flute and point geometry removes the need for 'pecking' and allows increased penetration rates. Manufactured To DIN 1897 Standards.
Other metric, fractional and gauge sizes available on request.

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter7.94 mm
Længde i alt79 mm
Snitlængde41 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 1897
Spidsvinkel130 °
Endediameter7.94 mm
101,33 kr. Ex moms
/ Styk
126,66 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel