Twist bor Dormer A9206.0

Drill shank PFK extra-short HSS-E DIN ANSI A921

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A9206.0
Rubix:6037840
EAN:7320760051276
PFX Drill 6.00 mm DIN 1897

Teknisk oversigt

Borediameter6 mm
Længde i alt66 mm
Snitlængde28 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : PFX Stub Drill, A9206.0 - 5972347 - DORMER


For High Performance Drilling Of Holes In Most Materials Up To X3D. Advanced flute and point geometry removes the need for 'pecking' and allows increased penetration rates. Manufactured To DIN 1897 Standards.
Other metric, fractional and gauge sizes available on request.

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter6 mm
Længde i alt66 mm
Snitlængde28 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 1897
Spidsvinkel130 °
Endediameter6 mm
58,41 kr. Ex moms
/ Styk
73,01 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel