Twist bor Dormer A1013.3

Drill shank short HSS - left – DIN 338 A101

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A1013.3
Rubix:6159658
EAN:7320760002926
Jobber Drill 3.30 mm DIN 338

Teknisk oversigt

Borediameter3.3 mm
Længde i alt65 mm
Snitlængde36 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Jobber Drill - LH, A1013.3 - 5967924 - DORMER


HSS short twist drill with cylindrical shank left-cutting DIN 338 N 118° steam-relieved 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron.

Applikationer

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron, lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron, lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplastics, Plastics - Duroplasts
• Aluminium/Magnesium - Aluminium magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter3.3 mm
Længde i alt65 mm
Snitlængde36 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 338
Malingsteam tempered
Bearbejdningsmaterialesteel and cast iron
Skærematerialehss
Spidsvinkel118 °
Endediameter3.3 mm
334,60 kr. Ex moms
/ 10 Styk
418,25 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel