Referencer
Portwest:E043YGYL
Rubix:6394745
producent:E043YGYL
EAN:5036108149407



oplysninger om produktet : Hi-Vis Contrast Shorts, Yellow/Grey, Size L - E043YGYL - PORTWEST
Two side pockets. Half elasticated waistband. Two back patch pockets. Thigh pocket, Hook & Loop fastened with mobile phone pocket. Rule pocket. Made from 245g 65% polyester, 35% cotton.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hovedmaterialet | bomuld/polyester |
| Sekundær farve | grå |
| gramvægt | 245 g/m² |
| Høj visibilitet | ja |
At vise UNSPSC/ECL@SS
262,09 kr. Ex moms
/ Styk
327,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel