Referencer
Portwest:E043YNRXXXL
Rubix:6391681
producent:E043YNRXXXL
EAN:5036108347001



oplysninger om produktet : Hi-Vis Contrast Shorts, Yellow/Navy, Size XXXL - E043YNRXXXL - PORTWEST
Two side pockets. Half elasticated waistband. Two back patch pockets. Thigh pocket, Hook & Loop fastened with mobile phone pocket. Rule pocket. Made from 245g 65% polyester, 35% cotton.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | bomuld/polyester |
| Sekundær farve | flåde |
At vise UNSPSC/ECL@SS
262,09 kr. Ex moms
/ Styk
327,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel