Referencer
Festo:GCK-1/8-PK-4-KU
Rubix:482586
producent:6267
EAN:4052568019679

Dokumenter
oplysninger om produktet : L-förskruvning, GCK-1/8-PK-4-KU - 6267 - FESTO
Elbow quick connector GCK-1/8-PK-4-KU Polymeric design. Nominal size=2,9 mm, Assembly Position=Any, Pneumatic Connection=(* PK-4 with sleeve Nut, * R1/8), Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Materials information, housing=POM
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 70x90x20 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 4,3 g |
| Materiale | pom (union nut, screwed plug) |
| Forbindelse 1 | r 1/8 in |
| Profil | gck |
| Forbindelse 2 | 6 mm |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
332,90 kr. Ex moms
/ 10 Styk
416,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel