Pneumatisk og elektro-pneumatisk controller Festo EPCO-40-100-12.7P-ST-E
Electro Cylinder
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:EPCO-40-100-12.7P-ST-E
Rubix:507412
producent:1472619
EAN:4052568233389

Dokumenter
oplysninger om produktet : EPCO-40-100-12.7P-ST-E
Electro-cylinder EPCO-40-100-12.7P-ST-E Size=40, Stroke=100 mm, Stroke reserve=0 mm, Piston rod thread=M10x1,25, Reversing backlash=0,1 mm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 3177,25 g |
|---|---|
| Type | electric actuator |
| Udførelse | epco |
At vise UNSPSC/ECL@SS
15.620,79 kr. Ex moms
/ Styk
19.525,99 kr. Inkl moms
- Udsolgt