Referencer
Dormer:S21620.0
Rubix:6259345
EAN:7320760682722



oplysninger om produktet : FRES 20.0 S216 HM AITIN - S21620.0 - Dormer
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 20 mm |
|---|---|
| Type ende | cylindrisk |
| Endediameter | 20 mm |
| Antal tænder | 4 |
| Snitlængde | 38 mm |
| Længde i alt | 100 mm |
| Skæremateriale | karbid |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
