Træbor Dewalt DT4770-QZ

Extreme Impact Spade Bit

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Dewalt:DT4770-QZ
Rubix:6187436
EAN:5035048073032
brand logo

Teknisk oversigt

Længde i alt152 mm
Borediameter24 mm
Kropsmaterialestål
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : FLATBORR 24 X 152 MM - DT4770-QZ - DEWALT


Suitable for drilling natural hard and soft wood, chipboard and other man made materials. Features include an extra thick robust steel shank for durability and long bit life, chamfered outer cutting spurs aid clean and extremely fast drilling and precision ground central point for fast penetration. 152mm overall length.

Applikationer

Hardwood, softwood, lumber

Tekniske informationer


Egenskaber
Længde i alt152 mm
Borediameter24 mm
Kropsmaterialestål
Type endesekskantet
46,03 kr. Ex moms
/ Styk
57,54 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel