Referencer
Spartex:BOUOEIL16X100PFA2-50
Rubix:6420454
producent:0444216 100
EAN:4043377036780


Teknisk oversigt
| Længde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
oplysninger om produktet : DIN 444 Øjebolt med fuld gevind type B A2-50 16X100 - 0444216 100
Øjebolt med fuld gevind type B A2-50 16X100
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Gevinddiameter | 16 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.336,25 kr. Ex moms
/ pakke
2.920,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
100 mm