Referencer
Spartex:BOUOEIL16X65PFA4-50
Rubix:6420431
producent:0444416 65
EAN:4043377037664


Teknisk oversigt
| Længde | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
oplysninger om produktet : DIN 444 Øjebolt med fuld gevind type B A4-50 16X65 - 0444416 65
Øjebolt med fuld gevind type B A4-50 16X65
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Gevinddiameter | 16 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.372,58 kr. Ex moms
/ pakke
2.965,73 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
65 mm