Referencer
Spartex:BOUOEIL20X150PFA4-50
Rubix:6420403
producent:0444420 150
EAN:4043377037763


Teknisk oversigt
| Længde | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
oplysninger om produktet : DIN 444 Øjebolt med fuld gevind type B A4-50 20X150 - 0444420 150
Øjebolt med fuld gevind type B A4-50 20X150
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Gevinddiameter | 20 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.682,02 kr. Ex moms
/ pakke
3.352,52 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
150 mm