Referencer
Spartex:BOUOEIL8X55PFA4-50
Rubix:6420337
producent:044448 55
EAN:4043377038036


Teknisk oversigt
| Længde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
oplysninger om produktet : DIN 444 Øjebolt med fuld gevind type B A4-50 8X55 - 044448 55
Øjebolt med fuld gevind type B A4-50 8X55
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Gevinddiameter | 8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.353,92 kr. Ex moms
/ pakke
1.692,40 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
55 mm