Referencer
Spartex:VFTHR19X6,5X115A2-50
Rubix:6438883
producent:9059265 115
EAN:4043377211323

oplysninger om produktet : Art. 9059 Facadeskruer med spids tætningsskive A2-50 6,5X115 SW3/8'' - 9059265 115
Facadeskruer med spids tætningsskive A2-50 6,5X115 SW3/8"
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6.5 mm |
|---|---|
| Længde | 115 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Trykstørrelse | sw3 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
590,83 kr. Ex moms
/ pakke
738,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
115 mm
