Referencer
FAG:HYDNUT115.SEAL
Rubix:367406
producent:0388579010000
EAN:4026677980861

oplysninger om produktet : HYDNUT115.SEAL
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 9 g |
|---|---|
| Type | hydnut replacement seal |
| Udvendig diameter | 182 mm |
| Bredde | 3.2 mm |
| Serie | dado...guarnizione |
| Materiale | polyvinyl chloride |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.077,24 kr. Ex moms
/ Styk
2.596,55 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
