Referencer
FAG:HYDNUT250.SEAL
Rubix:367437
producent:0388580610000
EAN:4026677981189

oplysninger om produktet : HYDNUT250.SEAL
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 19 g |
|---|---|
| Type | hydnut replacement seal |
| Bredde | 3.2 mm |
| Serie | dado...guarnizione |
| Materiale | pvc |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.322,07 kr. Ex moms
/ Styk
2.902,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
