Referencer
Spartex:RONAZV4,3A2
Rubix:6418990
producent:67982143
EAN:4043377146175


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 4.3 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 7 mm |
oplysninger om produktet : DIN 6798 Tandfjederskiver, form V A2 7X4,3X0 - 67982143
Tandfjederskiver, form V A2 7X4,3X0
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 4.3 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 7 mm |
| Standard | DIN 6798 |
| Type | fan washers, v shape |
| Metrisk diameter | M4 |
| Tykkelse | 0 mm |
| klasse | A2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
235,89 kr. Ex moms
/ pakke
294,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
4.3 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
7 mm
Type
Metrisk diameter
M4