Referencer
Spartex:RONLARGJ3,7A2
Rubix:6418290
producent:6797237
EAN:4043377145802


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 3.7 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 7 mm |
oplysninger om produktet : DIN 6797 Tandfjederskiver, form J A2 7X3,7X0,5 - 6797237
Tandfjederskiver, form J A2 7X3,7X0,5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 3.7 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 7 mm |
| Standard | DIN 6797 |
| Type | fan washers, shape j |
| Metrisk diameter | M3,5 |
| Tykkelse | 0.5 mm |
| klasse | A2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
61,25 kr. Ex moms
/ pakke
76,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
3.7 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
7 mm
Type
Metrisk diameter
M3,5