Referencer
Bosch:2608606744
Rubix:358880
EAN:3165140180092

oplysninger om produktet : FIBERSLIPSKIVA BMTOP K100 Ø180MM - 2608606744 - BOSCH
Fiberglass abrasive discs can be used for a wide range of jobs, from grinding and stripping to deburring and coarse and fine rust removal.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 40 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 190x190x2 mm |
| Vægt | 40 g |
| Diameter | 180 mm |
| Partikel | 100 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
641,00 kr. Ex moms
/ 50 Styk
801,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
