Referencer
Bosch:2608607255
Rubix:362650
EAN:3165140247924

oplysninger om produktet : FIBERSLIPSKIVA BMTOP K36 125MM - 2608607255 - BOSCH
Fiberglass abrasive discs can be used for a wide range of jobs, from grinding and stripping to deburring and coarse and fine rust removal.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 31 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 127x127x1 mm |
| Vægt | 31 g |
| Diameter | 125 mm |
| Partikel | 36 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
419,50 kr. Ex moms
/ 50 Styk
524,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
