Referencer
Blåkläder Workwear:472929554109XS
Rubix:6381885
EAN:7330509822500

oplysninger om produktet : Fiberpels Jakke (4729), Efterårsgrøn, XS - 472929554109XS
Efter stor efterspørgsel kan vi endelig præsentere vores nye fiberpels jakke, en varmende nyhed i klassisk pasform. Jakken, der også kan bruges som en varm trøje, er lavet af fiberpels i høj kvalitet og har ingen mangler, når det gælder at holde varmen eller maksimal komfort. Jakken har en høj krave, en forlænget ryg og er udstyret med tommelfingerhul. Jakken er en uovertruffen klassiker i Blåkläder's sortiment, så hvis du har brug for varme og komfort i samme stykke tøj, er dette det perfekte valg for dig.
100% polyester fiberpels, 350g/m2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grøn |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | piléjakke høstgrønn<br/>100% polyester pilé 350g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
614,68 kr. Ex moms
/ Styk
768,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel