Udendørs jakke Blåkläder Workwear 472529559900XS
Fiberpels Jakke med hætte (4725)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:472529559900XS
Rubix:6444798
EAN:7330509851654

oplysninger om produktet : Fiberpels Jakke med hætte (4725), Sort, XS - 472529559900XS
Blåkläders fiberpelsjakke er en varm klassiker. Jakken, der også kan bruges som en varm sweater, er lavet af fiberpels i høj kvalitet, og har ingen mangler, når det kommer til at holde dig varm og godt tilpas. Jakken har hætte, forlænget ryg og tommelfingerhul. Dette er en uovertruffen klassiker i Blåkläder stil, så hvis du både leder efter varme og hygge i samme beklædningsgenstand, er dette det perfekte valg for dig. Findes også i damemodel 4727.
100% polyester fiberpels, 350g/m2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | piléjakke svart<br/>100% polyester pilé 350g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
711,36 kr. Ex moms
/ Styk
889,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel