Referencer
Festo:LFU-1
Rubix:483093
producent:10495
EAN:4052568009069

Dokumenter
oplysninger om produktet : Filterljuddämpare, LFU-1 - 10495 - FESTO
Filter silencer LFU-1 Inlet pressure 1=0 - 16 bar, Flow rate to atmosphere=12500 l/min, Corrosion resistance classification CRC=1, Mounting type=Threaded, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 303x119x121 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 993,7 g |
| Tilkoblingsdiameter (tommer) | 1 '' |
| Materiale | polypropylene (pp) |
| Maks. leveringstryk | 16 bar |
| Lydniveau | 93 dB |
| Minimumstemperatur | -10 °C |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.372,56 kr. Ex moms
/ Styk
2.965,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel