Referencer
Festo:LFMBP-D-MAXI
Rubix:488923
producent:162679
EAN:4052568132149

Dokumenter
oplysninger om produktet : Finfilterinsats, LFMBP-D-MAXI - 162679 - FESTO
Fine Filter cartridge LFMBP-D-MAXI For Micro Filter LFMB. Size=Maxi, Series=D, Grade of filtration=1 µm, Materials note=Free of copper and PTFE
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 74,3 g |
|---|---|
| Gevinddiameter (tommer) | 1/2 - 1 '' |
| Filterfinhed | 1 µm |
| Type | fine filter cartridge |
| Materiale | borosilicate fiber |
| Volumenstrøm | 2780 l/min |
| Min. leveringstryk | 1 bar |
| Maks. leveringstryk | 16 bar |
| Minimumstemperatur | -10 °C |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.545,23 kr. Ex moms
/ Styk
1.931,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel