Flammehæmmende bukser Blåkläder Workwear 146115169994C148
Flammehæmmende Håndværker Buks (1461)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:146115169994C148
Rubix:6280646
producent:146115169994C148
EAN:7330509638767






oplysninger om produktet : Flammehæmmende Håndværker Buks (1461), Sort/Grå, C148 - 146115169994C148
Flammehæmmende buks med god pasform som er slidstærk og komfortabel. Buksen har mange funktionelle detaljer, for eksempel formsyede ben og reflekterende detaljer nederst og rummelige værktøjslommer med mange funktioner. Indvendige knælommer for øget komfort, når du arbejder på knæene. Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 og IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 148 |
| Hovedmaterialet | bomuld/polyester |
| Sekundær farve | grå |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.297,97 kr. Ex moms
/ Styk
1.622,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
148