Flammehæmmende sweatshirt Blåkläder Workwear 347817628900S
Flammehæmmende Hættetrøje Inherent (3478)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:347817628900S
Rubix:6451542
producent:347817628900S
EAN:7330509911679





oplysninger om produktet : Flammehæmmende Hættetrøje Inherent (3478), Marineblå, S - 347817628900S
Stilfuld, komfortabel og meget anvendelig flammehæmmende hættetrøje med inherent flammehæmmende egenskaber indbygget i fibrene, og med sidepaneler for forbedret ergonomisk pasform. Med en beskyttende hætte som har en genial løsning foran, der giver dig mulighed for at trække op i kraven for øget beskyttelse, når det er nødvendigt. Hættetrøjen har broderi, der tydeligt viser dens flammehæmmende egenskaber. Skjult indvendig telefonlomme. Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612. EBT – 13 cal/cm², ELIM – 12 cal/cm².
60% modacryl, 39% bomuld, 1% antistatisk fibre, terryvævet børstet inderside, flammehæmmende, antistatisk, 280 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farve | blå |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.245,40 kr. Ex moms
/ Styk
1.556,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel