Flammehæmmende samlet Blåkläder Workwear 670415168900C58
Flammehæmmende Kedeldragt (6704)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:670415168900C58
Rubix:6245186
EAN:7330509552926

oplysninger om produktet : Flammehæmmende Kedeldragt (6704), Marineblå, C58 - 670415168900C58
Flammehæmmende kedeldragt med justerbar ærmeafslutning, læg i ryg og justerbar linning for optimal komfort. Kedeldragten er slidstærk, har skjult lukning, praktiske lommer med klap og tommestoklomme for at gøre dit arbejde mere enkelt. Kan industrivaskes. Certificeret i henhold til EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1. EN ISO 11611 klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6). ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.
85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 58 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | blå |
| Materiale | kjeledress flammehemmende marineblå<br/>85% bomull, 14% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.296,55 kr. Ex moms
/ Styk
1.620,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
58