Flammehæmmende shirt Blåkläder Workwear 322715158900XL, Farve: Flåde | Hovedmaterialet: Modakryl | Størrelse: XL
Flammehæmmende Skjorte Inherent (3227)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:322715158900XL
Rubix:6057603
EAN:7330509434581

oplysninger om produktet : Flammehæmmende Skjorte Inherent (3227), Marineblå, XL - 322715158900XL
Flammehæmmende skjorte med skjult lukning og to brystlommer med klap. Skjorten er let og behagelig at have på, især i udsatte arbejdsmiljøer som svejsning eller lignende opgaver. Certificeret i henhold til EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: IEC 61482-2, Klasse 1: EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%.
54% modacryl, 44% bomuld, 2% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 180 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farve | blå |
| Materiale | flammehemmendeskjorte marineblå<br/>54% modakryl, 44% bomull, 2% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk 180 g/m². |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.280,81 kr. Ex moms
/ Styk
1.601,01 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel