Svejse bukser Blåkläder Workwear 170115018933C52
Flammehæmmende Svejse Buks (1701)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:170115018933C52
Rubix:6247397
EAN:7330509557976

oplysninger om produktet : Flammehæmmende Svejse Buks (1701), Marineblå/High Vis Gul, C52 - 170115018933C52
Flammehæmmende svejse bukser med reflekterende detaljer for øget synlighed. Buksen har smarte lommeløsninger såsom sidelommer, tommestoklomme og indvendige knælommer. Certificeret i henhold til EN ISO 11611 klasse 2, A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 og EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 1
79% bomuld, 20% polyester, 1% antistatisk satin, flammehæmmende, antistatisk, 450 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 52 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Materiale | sveisebukse marineblå/gul<br/>79% bomull, 20% polyester, 1% antistat, sateng, flammehemmende, antistatisk, 450 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.375,18 kr. Ex moms
/ Styk
1.718,97 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
52