Flangelejehuse FAG UKFC207-J7

Flanged housing unit

Se tekniske oplysninger

Referencer

Erstattet ref.:-T-UKFC207
FAG:UKFC207-J7
Rubix:6380234
producent:0823449490000
EAN:4054366901804
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter30 mm
Bredde135 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte110 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : UKFC207-J7 - FAG


Flanged housing unit UKFC

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt1780 g
Indvendig diameter30 mm
Bredde135 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte110 mm
Materialeflake graphite cast iron housing; bearing: standard bearing steel (fag black series, durotect® b coating)
Forseglingen gummitætning og et metalskjold
Højde35.7 mm
Længde135 mm
Serieukfc
Lejebredde i alt43 mm
Fiksering43 mm
Diameter på fastgørelseshuller14 mm
Antal huller4
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r15300 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr27500 N
Udvendig diameter43 mm
Vægt1.78 kg
Monteringsformwith adapter sleeve
1.158,39 kr. Ex moms
/ Styk
1.447,99 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig