Referencer
INA:PCJ25-TV-FA125.5
Rubix:171500
producent:0573409940000
EAN:4012802831313


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredde | 94.5 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 70 mm |
oplysninger om produktet : PCJ25-TV-FA125.5 INA
Flanged housing unit PCJ..-TV
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 40,5x95x25 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 390 g |
| Indvendig diameter | 25 mm |
| Bredde | 94.5 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 70 mm |
| Materiale | steel |
| Serie | pcj..-tv |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 7100 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 13700 N |
| Udvendig diameter | 95 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.385,77 kr. Ex moms
/ Styk
1.732,21 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel