Referencer
INA:RCJTY45-TV-VA-HLA
Rubix:171981
producent:0517634350000
EAN:4054366715401


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 45 mm |
|---|---|
| Bredde | 108 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 148.5 mm |
oplysninger om produktet : RCJTY45-TV-VA-HLA INA
Flanged housing unit RCJTY..-TV-VA
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 54,2x188,5x45 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 42125 g |
| Indvendig diameter | 45 mm |
| Bredde | 108 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 148.5 mm |
| Materiale | plastic (housing) / stainless steel (insert) |
| Længde | 188 mm |
| Serie | rcjty..-tv-va |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 19400 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 31500 N |
| Udvendig diameter | 188.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.962,41 kr. Ex moms
/ Styk
7.453,01 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel