Flangelejehuse INA PCJ35-XL-N

Flanged housing unit

Se tekniske oplysninger

Referencer

INA:PCJ35-XL-N
Rubix:171504
producent:0096409590000
EAN:4012802809411
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter35 mm
Bredde118 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte92 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : PCJ35-XL-N INA


Housing units PCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Housing units PCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals

Styrker

CCP comes with bearing GRAE-NPPB, RCJ with GE-KRRB, PCJY with GAY-NPPB and RCJY with GYE-KRRB.

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter35 mm
Bredde118 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte92 mm
Materialegrey cast iron
Højde50.5 mm
Længde118 mm
Seriepcj..-xl-n
Lejebredde i alt50.5 mm
Fiksering39 mm
Diameter på fastgørelseshuller14 mm
Antal huller4
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r15300 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr27500 N
Udvendig diameter118 mm
Vægt1.46 kg
Monteringsformfour-bolt flanged housing unit
1.185,99 kr. Ex moms
/ Styk
1.482,49 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel