Flangelejehuse INA PCJT35-XL-N

Flanged housing unit

Se tekniske oplysninger

Referencer

INA:PCJT35-XL-N
Rubix:171530
producent:0096437530000
EAN:4012802837292
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter35 mm
Bredde92 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte130 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : PCJT35-XL-N INA


Housing units PCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Housing units PCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals

Styrker

PCJT comes with bearing GRAE-NPPB, RCJT-and RCJTZ with GE-KRRB, RCJTY with GYE-KRRB and TCJT with GE-KTTB.

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter35 mm
Bredde92 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte130 mm
Materialecast iron (flake graphite) with corrotect anti-corrosion protection
Højde50.5 mm
Længde155 mm
Seriepcjt..-xl-n
Lejebredde i alt50.5 mm
Fiksering12.5 mm
Diameter på fastgørelseshuller14 mm
Antal huller2
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r15300 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr27500 N
Udvendig diameter155 mm
Vægt1.11 kg
Monteringsformeccentric locking collar
1.185,99 kr. Ex moms
/ Styk
1.482,49 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel