Referencer
INA:PME60-XL-N
Rubix:171607
producent:0096442020000
EAN:4064327795281


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 60 mm |
|---|---|
| Bredde | 29 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 160 mm |
oplysninger om produktet : PME60-XL-N INA
Housing units PME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, P seals
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 60 mm |
|---|---|
| Bredde | 29 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 160 mm |
| Materiale | cast iron |
| Højde | 195 mm |
| Længde | 195 mm |
| Serie | pme..-xl-n |
| Lejebredde i alt | 38.6 mm |
| Diameter på fastgørelseshuller | 18 mm |
| Antal huller | 4 |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 36000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 52000 N |
| Udvendig diameter | 84 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.560,73 kr. Ex moms
/ Styk
4.450,91 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel