Referencer
FAG:F11204
Rubix:165092
producent:0383828220000
EAN:4012801212892

oplysninger om produktet : F11204 FAG
Flanged housing for self-aligning ball bearing 112 with wide inner-ring, felt seal, grease lubrication
Flanged housing for self-aligning ball bearing 112 with wide inner-ring, felt seal, grease lubrication
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 46x46x110,6 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 700 g |
| Indvendig diameter | 20 mm |
| Bredde | 105 mm |
| Materiale | steel |
| Højde | 42 mm |
| Længde | 92 mm |
| Udvendig diameter | 105 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.281,19 kr. Ex moms
/ Styk
2.851,49 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
