Flad og højspændt skive Spartex RONZU3A4ISO
Flat washers, narrow series, 200 HV
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:RONZU3A4ISO
Rubix:6417860
producent:709243
EAN:4043377397850


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 3 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 6 mm |
oplysninger om produktet : ISO 7092 Plain washers, small series, 200 HV A4 6X3X0
Plain washers, small series, 200 HV A4 6X3X0
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 3 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 6 mm |
| Standard | ISO 7092 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Tykkelse | 0 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
165,39 kr. Ex moms
/ pakke
206,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
3 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
6 mm
Metrisk diameter
M3