Flad og højspændt skive Spartex RONZ8A4ISO
Flat washers, normal series, 200 HV
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:RONZ8A4ISO
Rubix:6417892
producent:708948
EAN:4043377308993


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 16 mm |
oplysninger om produktet : ISO 7089 Flade skiver, normal serie, 200 HV A4 16X8X1,6 - 708948
Flat washer without chamfer, normal row
Flade skiver, normal serie, 200 HV A4 16X8X1,6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 16 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Tykkelse | 1.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
200,60 kr. Ex moms
/ pakke
250,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
8 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
16 mm
Metrisk diameter
M8