Flad og højspændt skive Spartex RONCHAN10A4ISO
Flat washers with chamfer, medium, 200 HV
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:RONCHAN10A4ISO
Rubix:6418898
producent:7090410
EAN:4043377309198


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 20 mm |
oplysninger om produktet : ISO 7090 Flade skive med affaset kant, normal serie, 200 HV A4 20X10X2 - 7090410
Flat washer with chamfer, normal row
Flade skive med affaset kant, normal serie, 200 HV A4 20X10X2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 20 mm |
| Standard | ISO 7090 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Tykkelse | 2 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
67,07 kr. Ex moms
/ pakke
83,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
10 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
20 mm
Metrisk diameter
M10