Referencer
Blåkläder Workwear:473025109956XL
Rubix:6253686
EAN:7330509591727

oplysninger om produktet : Fleecejakke (4730), Sort/Rød, XL - 473025109956XL
2-farvet fleece jakke fremstillet i anti-pilling fleece materiale. Funktioner som to rummelige frontlommer med lynlås, forlænget ryg, lynlås foran og på brystlomme med refleks detaljer.
100% polyester, fleece, antifnuller, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 6xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | rød |
| Materiale | fleecejakke svart/rød<br/>100 % polyester, fleece, 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
651,78 kr. Ex moms
/ Styk
814,72 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel