Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P12B1042
Forboret kædehjul -
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P12B1042
Rubix:6348099
producent:883199
EAN:3660338366161

Dokumenter
oplysninger om produktet : 12B-1 Z=42 Simplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 42 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 42 |
| ISO-kode | 12b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 23 mm |
| Navdiameter | 110 mm |
| Bredde i alt | 56 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 264.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
246,25 kr. Ex moms
/ Styk
307,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel