Referencer
Blåkläder Workwear:322511319799L
Rubix:6057612
EAN:7330509414101

oplysninger om produktet : Foret Skovmands Skjorte (3225), Antracitgrå/Sort, L - 322511319799L
Rigtige mænd bruger flannel. Behagelig foret skjorte i rigtig skovhugger stil med fleece og quiltfoer. Moderne og smart med tern i forskellige farver.
100% bomuld, flannel, 150 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grå |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | flanellskjorte fôret mørkegrå/svart<br/>100 % bomull, flanell, 150 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
557,49 kr. Ex moms
/ Styk
696,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel