Referencer
Spartex:RONDELASFC22A4
Rubix:6418642
producent:0128422
EAN:4043377025197


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 3.2 mm |
oplysninger om produktet : DIN 128 Fjederskiver form A, hvælvede A4 3,2X22X5,1 - 0128422
Fjederskiver form A, hvælvede A4 3,2X22X5,1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 3.2 mm |
| Standard | DIN 128 |
| Metrisk diameter | M22 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
972,78 kr. Ex moms
/ pakke
1.215,97 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
22 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
3.2 mm
Metrisk diameter
M22