Serviceenhedskombination Festo FRC-1/2-D-7-O-MAXI
FRC Service Unit
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:FRC-1/2-D-7-O-MAXI
Rubix:493300
producent:192637
EAN:4052568152789

Dokumenter
oplysninger om produktet : Luftberedningsenhet, FRC-1/2-D-7-O-MAXI - 192637 - FESTO
Service unit FRC-1/2-D-7-O-MAXI Filter regulator/lubricator combination, maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 2335 g |
|---|---|
| Gevinddiameter (tommer) | 1/2 '' |
| Materiale | zinc die-cast |
| Volumenstrøm | 7700 l/min |
| Designstørrelse | 0 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
8.656,58 kr. Ex moms
/ Styk
10.820,72 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel