Serviceenhedskombination Festo FRC-3/4-D-7-MIDI-A
FRC service unit
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:FRC-3/4-D-7-MIDI-A
Rubix:489011
producent:162767
EAN:4052568132798

Dokumenter
oplysninger om produktet : Luftberedningsenhet, FRC-3/4-D-7-MIDI-A - 162767 - FESTO
Service unit FRC-3/4-D-7-MIDI-A Filter/regulator/lubricator combination, maximum outlet pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1870 g |
|---|---|
| Gevinddiameter (tommer) | 3/4 '' |
| Materiale | zinc die cast |
| Volumenstrøm | 2800 l/min |
| Designstørrelse | 0 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.774,83 kr. Ex moms
/ Styk
4.718,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel