Serviceenhedskombination Festo FRC-3/8-D-5M-O-MINI
FRC Service Unit
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:FRC-3/8-D-5M-O-MINI
Rubix:493315
producent:192652
EAN:4052568152932

Dokumenter
oplysninger om produktet : Luftberedningsenhet, FRC-3/8-D-5M-O-MINI - 192652 - FESTO
Service unit FRC-3/8-D-5M-O-MINI Filter/regulator/lubricator combination, 5 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 790 g |
|---|---|
| Gevinddiameter (tommer) | 3/8 '' |
| Materiale | zinc die-cast |
| Volumenstrøm | 1050 l/min |
| Designstørrelse | 0 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.714,54 kr. Ex moms
/ Styk
3.393,18 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel