Tilbehør til forberedelse af trykluft Festo FRM-1/2-D-MAXI

FRM Branching Module

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:FRM-1/2-D-MAXI
Rubix:491760
producent:186524
EAN:4052568014780
FRM-1/2-D-MAXI Branching module

Teknisk oversigt

Typefrm branching module
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Fördelarblock, FRM-1/2-D-MAXI - 186524 - FESTO


Branching Module FRM-1/2-D-MAXI Pneumatic manifold with 4 Connections. Assembly Position=Any, Design structure=Branching Module, Operating pressure=0 - 16 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=11700 l/min, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Inert gases)

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt748,76 g
Typefrm branching module
1.035,91 kr. Ex moms
/ Styk
1.294,89 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel