Tilbehør til forberedelse af trykluft Festo FRM-1/2-D-MIDI
FRM Branching Module
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:FRM-1/2-D-MIDI
Rubix:489722
producent:164953
EAN:4052568073497

Dokumenter
oplysninger om produktet : Fördelarblock, FRM-1/2-D-MIDI - 164953 - FESTO
Branching Module FRM-1/2-D-MIDI Pneumatic manifold with 4 Connections. Assembly Position=Any, Design structure=Branching Module, Operating pressure=0 - 16 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=8200 l/min, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Inert gases)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 104x73x60 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 530,88 g |
| Type | frm branching module |
At vise UNSPSC/ECL@SS
811,72 kr. Ex moms
/ Styk
1.014,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel